Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Alicates de punta fina DIN ISO 5745

ALICATES ZEBRA CURVO L:200MM

Nº de art. 071401 558

EAN 4050642466531

Precios visibles tras iniciar sesión
Alicates de punta fina DIN ISO 5745

Nº de art. 071401 558

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para agarrar, sujetar y cortar alambres y cables duros y blandos
  • Acero para herramientas de alta calidad para una larga vida útil y un agarre y corte precisos de las superficies

  • Puntas elásticas para altas tensiones, especialmente bajo fuerzas de flexión

  • Mango cómodo, ergonómico y antideslizante de 2 componentes con perfil de cuello estrecho para un trabajo cómodo y una óptima transferencia de fuerza

  • Puntas: Endurecimiento inductivo adicional

  • Superficie: Totalmente rectificada y cromada

  • Superficies de agarre: Dentaado

  • Junta: Junta de solape
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Longitud (L)

200 mm

Longitud en pulgadas (L)

8-1/4 in

Longitud de las mordazas (L3)

72 mm

Grosor de las mordazas (T1)

9,5 mm

Anchura de las puntas de la mordaza (W4)

4 mm

Anchura de las mordazas (W3)

17,5 mm

Grosor de las puntas de la mordaza (T2)

3 mm

Superficie

Cromado

Material

Acero

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes

Ángulo de las mordazas

40 grados

Diseño de la mordaza

Angular - 40°