Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Alicates de punta larga VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

ALICATE-PLANO-PICO-REDONDO-VDE-L200MM

Nº de art. 071401 577

EAN 4050642466661

Precios visibles tras iniciar sesión
Alicates de punta larga VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

Nº de art. 071401 577

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para agarrar, sujetar y cortar alambres y cables duros y blandos
  • Para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC), respetando todas las precauciones de seguridad prescritas

  • Acero para herramientas de alta calidad para una larga vida útil y un agarre y corte precisos de las superficies

  • Puntas elásticas para altas cargas, en concreto bajo fuerzas de flexión

  • Mango cómodo, ergonómico y antideslizante de dos componentes con amplio cuello VDE para un trabajo seguro

  • Las cuchillas se han sometido a un endurecimiento inductivo adicional

  • Superficie totalmente rectificada y cromada

  • Superficies de agarre dentadas

  • Articulación integrada
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Longitud (L)

200 mm

Longitud en pulgadas (L)

8-1/4 in

Longitud de las mordazas (L3)

76 mm

Anchura de las mordazas (W3)

17,5 mm

Grosor de las mordazas (T1)

9,5 mm

Anchura de las puntas de la mordaza (W4)

4 mm

Grosor de las puntas de la mordaza (T2)

3 mm

Material

Acero

Superficie

Cromado

ISO

5745

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes