Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Alicates de punta larga VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Alicates de punta larga VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

Para agarrar, sujetar y cortar alambres y cables duros y blandos

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones
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
  • Para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC), respetando todas las precauciones de seguridad prescritas

  • Acero para herramientas de alta calidad para una larga vida útil y un agarre y corte precisos de las superficies

  • Puntas elásticas para altas cargas, en concreto bajo fuerzas de flexión

  • Mango cómodo, ergonómico y antideslizante de dos componentes con amplio cuello VDE para un trabajo seguro

  • Las cuchillas se han sometido a un endurecimiento inductivo adicional

  • Superficie totalmente rectificada y cromada

  • Superficies de agarre dentadas

  • Articulación integrada