Alicates universales VDE DIN ISO 5746, IEC 60900
Alicates univ. VDE DIN ISO 5746 IEC 60900 mango 2C
ALICATE-ZEBRA-UNIVERSAL-VDE-L180MM
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para agarrar, sujetar y cortar alambres y cables duros y blandos
- Para trabajar en componentes con tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC), respetando todas las precauciones de seguridad prescritas
- El acero para herramientas de alta calidad garantiza una larga vida útil y un agarre y corte precisos de las superficies
- Cuchilla extralarga también apta para cables más gruesos
- Empuñadura cómoda, ergonómica y antideslizante de 2 componentes con amplio cuello VDE para un trabajo seguro
- Chuchillas de precisión endurecidas por inducción
- Forma especial para sujetar materiales cilíndricos
- Superficie totalmente rectificada y cromada
- Articulación integrada
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Longitud (L) | 180 mm |
Longitud en pulgadas (L) | 7 in |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable medio | 3,4 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro | 2,2 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de aluminio/cobre | 12 mm |
Capacidad máxima de corte de sección transversal en alambre de aluminio/cobre | 16 mm² |
Material | Acero |
Superficie | Cromado |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
ISO | 5746 |