Alicates universales VDE DIN ISO 5746, IEC 60900
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Alicates universales VDE DIN ISO 5746, IEC 60900
Para agarrar, sujetar y cortar alambres y cables duros y blandos
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
- Para trabajar en componentes con tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC), respetando todas las precauciones de seguridad prescritas
- El acero para herramientas de alta calidad garantiza una larga vida útil y un agarre y corte precisos de las superficies
- Cuchilla extralarga también apta para cables más gruesos
- Empuñadura cómoda, ergonómica y antideslizante de 2 componentes con amplio cuello VDE para un trabajo seguro
- Chuchillas de precisión endurecidas por inducción
- Forma especial para sujetar materiales cilíndricos
- Superficie totalmente rectificada y cromada
- Articulación integrada
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!