Anclaje de casquillo W-HA Piton
Anclaje de casquillo W-HA Piton
ANCLAJE TORNILLO TIPO 0 D:12 M10X70
Nº de art. 5935510270
EAN 4066443036712
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Acero galvanizado
Tipo O: argolla
Tipo O: argolla
- Anclaje óptimo garantizado cuando se aplica un par de apriete
- La combinación del manguito y tornillo de acero de clase 6.8 garantiza un excelente comportamiento de cizallamiento
- Rápido de montar, directamente a través del elemento a asegurar
- Buena sujeción en medios sólidos de baja resistencia
- Baja profundidad de anclaje
- Distancia baja al centro o al borde
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Para la fijación de cargas semipesadas en bases sólidas: clase de resistencia mínima de hormigón C20/25, ladrillos y bloques de hormigón macizo, piedra natural, bloques de hormigón ligero, ladrillos perforados con paredes gruesas
Para el montaje de estantes, paneles, señales, escuadras de unión, soportes
| Diámetro del tornillo [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | |
| Tracción | |||||
| Hormigón C20/25 | Nrec [kN] | 2,9 | 3,4 | 4,7 | 5,7 |
| Ladrillo de 20,5 N/mm² | 1,3 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | |
| Bloque de ceniza sólida 14 N/mm2 | 1,7 | 2,1 | 2,7 | 2,7 | |
| Bloque de ceniza sólida 7 N/mm2 | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 2,4 | |
| Cizalla | |||||
| Hormigón C20/25 | Vrec [kN] | 2,5 | 4,2 | 6,7 | 9,7 |
| Ladrillo de 20,5 N/mm² | 2,4 | 4,2 | 4,8 | 6,1 | |
| Bloque de ceniza sólida 14 N/mm2 | 2,4 | 4,2 | 4,8 | 6,1 | |
| Bloque de ceniza sólida 7 N/mm2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 |