Anticongelante orgánico Puro
REFRIGERANTE-ANTICONGELANTE-PURO-1L
Nº de art. 0893332720
EAN 4061975989789
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Varios metales
Especialmente diseñado para radiadores de aluminio.
Compatible con piezas y superficies fabricadas en hierro, acero, aluminio, cobre, estaño, caucho, etc.
Protege y mantiene el circuito de refrigerante
Protege todos los componentes del circuito de refrigerante de la corrosión.
Antiespumante.
Reduce el punto de congelación y aumenta el punto de ebullición.
Excelente capacidad de transferir el exceso de calor del motor a la atmósfera.
Seguridad
Sin nitritos ni aminas para evitar la formación de nitrosaminas carcinógenas.
El punto de ebullición del circuito depende de su presurización. Las presiones más altas conducen a mayores puntos de ebullición.
Würth Portugal certifica que los puntos de congelación del anticongelante se miden de acuerdo con la norma establecida por centros de medición certificados. Sin embargo, este valor puede variar en función del anticongelante y del equipo de medición utilizados. Una medición fiable del punto de congelación solo puede tomarse bajo condiciones de laboratorio en cámaras frigoríficas construidas para ello.
Con certificación INTA
CL/RPT/7430/056/INTA/02
Hojas de datos(X)
Peso del producto (por artículo) | 1142,000 g |
Peso del contenido | 1,14 kg |
Color | Azul, Verde |
Punto intermitente mínimo | 100 °C |
Base química | Etilenglicol |
Contenido | 1 l |