PROBADOR DIGITAL PARA FLUIDO DE TRANSMISIÓN
PROBADOR DIGITAL ACEITE DE TRANSMISIÓN
Nº de art. 0715939017
EAN 4068362025105
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Es un equipo profesional diseñado para evaluar el estado del aceite de transmisión de los vehículos. A través de la medición de la transmitancia del aceite, permite detectar impurezas, contaminantes y deterioro, lo cual ayuda a diagnosticar condiciones anormales y prevenir fallos graves en el sistema de transmisión. Su diseño portátil y tecnología de detección óptica de alta precisión lo convierten en una herramienta indispensable para mantenimiento automotriz profesional y preventivo.
- Fabricado con materiales de alra resistencia.
- Sonda óptica de alta precisión: Sensor óptico confiable, resultados en segundos.
- Medición de transmitancia del aceite: Evalúa el nivel de contaminación del aceite.
- Sensor interno que mide la temperatura del fluido, con posibilidad de cambiar entre °C y °F.
- Pantalla LCD de 2,8” con retroiluminación: Visualización clara en cualquier condición de luz.
- Parte de agarre recubierta de silicona, cómoda y fácil de manipular con una sola mano.
- Sonda de teflón de 800 mm, resistente a aceites, corrosión y altas temperaturas.
- Interfaz inteligente: Íconos, alertas, sonidos y recomendaciones.
- Precisión profesional gracias a la tecnología de impulso.
- Versatilidad total en tipos y marcas de líquidos.
- Ideal para uso profesional y doméstico.
- Ahorro a largo plazo, evitando cambios innecesarios de líquido de frenos.
- Diseño duradero a prueba de aceite y corrosión.
Aviso
Limpie la sonda de prueba antes y después de cada medición, evite exponerla a temperaturas superiores a 60 °C y utilice únicamente la batería especificada (6V). No sumerja el equipo completo en líquidos.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Evaluación del aceite de transmisión en automóviles de uso personal y comercial.
- Uso en talleres mecánicos, concesionarias, centros de diagnóstico y mantenimiento automotriz.
- Ideal para monitoreo periódico y mantenimiento preventivo del sistema de transmisión.
- Talleres Mecanicos.
- Concecionarios.
- Talleres Cargo.
- Talleres de motocicletas.
- Llanteras.