Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Anticongelante orgánico diluido 30 %, -18 °C

Refrigerante anticongelante mineral 30% diluido
ANTICON-DILUI-30%-AZUL-(-18/125G)-5L

Nº de art. 0893332718
EAN 4061975979537

Precios visibles tras iniciar sesión
Anticongelante orgánico diluido 30 %, -18 °C

Nº de art. 0893332718

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 4 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Anticongelante basado en monoetileno.

Varios metales


Especialmente diseñado para radiadores de aluminio.


Compatible con piezas y superficies fabricadas en hierro, acero, aluminio, cobre, estaño, caucho, etc.



Protege y mantiene el circuito de refrigerante


Protege todos los componentes del circuito de refrigerante de la corrosión.


Antiespumante.


Reduce el punto de congelación y aumenta el punto de ebullición.


Excelente capacidad de transferir el exceso de calor del motor a la atmósfera.



Seguridad


Sin nitritos ni aminas para evitar la formación de nitrosaminas carcinógenas.

Aviso

El punto de ebullición del circuito depende de su presurización. Las presiones más altas conducen a mayores puntos de ebullición.


Würth Portugal certifica que los puntos de congelación del anticongelante se miden de acuerdo con la norma establecida por centros de medición certificados. Sin embargo, este valor puede variar en función del anticongelante y del equipo de medición utilizados. Una medición fiable del punto de congelación solo puede tomarse bajo condiciones de laboratorio en cámaras frigoríficas construidas para ello.

Certificado INTA


CL/RPT/7430/057/INTA/02

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Punto de ebullición

120 °C

Peso del producto (por artículo)

5230,000 g

Densidad/condiciones

1,071 g/cm³ / a 20°C

Peso del contenido

5230 g

Color

Verde luminoso

Base química

Etilenglicol

Contenido

5 l

Vida útil desde la producción/condiciones

60 mes / de 5°C a 30°C

Punto de congelación

-17 °C

Valor de pH

7,5-9,0