Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Anticongelante orgánico diluido 30 %, -18 °C
Anticongelante basado en monoetileno.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Varios metales
Especialmente diseñado para radiadores de aluminio.
Compatible con piezas y superficies fabricadas en hierro, acero, aluminio, cobre, estaño, caucho, etc.
Protege y mantiene el circuito de refrigerante
Protege todos los componentes del circuito de refrigerante de la corrosión.
Antiespumante.
Reduce el punto de congelación y aumenta el punto de ebullición.
Excelente capacidad de transferir el exceso de calor del motor a la atmósfera.
Seguridad
Sin nitritos ni aminas para evitar la formación de nitrosaminas carcinógenas.
El punto de ebullición del circuito depende de su presurización. Las presiones más altas conducen a mayores puntos de ebullición.
Würth Portugal certifica que los puntos de congelación del anticongelante se miden de acuerdo con la norma establecida por centros de medición certificados. Sin embargo, este valor puede variar en función del anticongelante y del equipo de medición utilizados. Una medición fiable del punto de congelación solo puede tomarse bajo condiciones de laboratorio en cámaras frigoríficas construidas para ello.
Certificado INTA
CL/RPT/7430/057/INTA/02
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!