Aparato de limpieza y probador de inyectores GDI
LIMPIADOR Y PROBADOR DE INYECTORES GDI
Nº de art. 0891200565
EAN 4099618268489
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Equipo diseñado para la limpieza mediante ultrasonido y prueba de todo tipo de inyectores incluyendo GDI, su diseño permite realizar la limpieza de 6 inyectores al mismo tiempo.
- Permite un trabajo más limpio y seguro.
- Limpieza en 6 inyectores al mismo tiempo.
- Panel fácil de usar.
- Panel fácil de manipular.
- Elimina por completo depósitos de carbón en el inyector.
- Limpieza y prueba en 6 inyectores al mismo tiempo.
- Panel con12 funciones especificas fáciles de usar.
- Sistema Bi-Voltaje 110 y 220 volts según sea requerido.
- Variedad de conectores para la mayoría marcas de autos.
- Software de selección de volts (12, 70, 120) para inyectores de alta presión GDI.
- Manómetro y regulador de Presión hasta 150 PSI.
AvisoSiempre revise la presión correcta para los inyectores y la boquilla requerida. Solo funciona para limpieza de inyectores de motocicleta para prueba no funciona.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónIdeal para la limpieza de inyectores para la mayor parte de la gama vehicular que se encuentra en el mercado.
Compatibilidad con el 99 % de automóviles
Soporte para Audi, Benz, BMW, Brillante, Chevrolet, Chevy, Chrysler, Citroën, Dacia, Dadi, Daewo, Daihatsu, Demo, Fiat, d, GM, Holden, Honda, Hyundai, Isuzu, Jaguar, Kia, Lancia, Land Rover, Mahindra, Maruti, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Romeo, Rover, Saab, Seat, Škoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tata, Toyota, Volvo, VW, Yamaha. y algunas motocicletas (solo limpieza).
Compatibilidad con el 99 % de automóviles
Soporte para Audi, Benz, BMW, Brillante, Chevrolet, Chevy, Chrysler, Citroën, Dacia, Dadi, Daewo, Daihatsu, Demo, Fiat, d, GM, Holden, Honda, Hyundai, Isuzu, Jaguar, Kia, Lancia, Land Rover, Mahindra, Maruti, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Romeo, Rover, Saab, Seat, Škoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tata, Toyota, Volvo, VW, Yamaha. y algunas motocicletas (solo limpieza).
Descripción de tipo (10) | GDI |
Peso del producto (por artículo) (20) | 18,000 kg |