Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Arandela distanciadora

Distanciador, ac. pl, toler. DIN 522
ARN-TOL.DIN522-A-12X24X1,0

Nº de art. 042012 241

EAN 4061975985781

Precios visibles tras iniciar sesión
Arandela distanciadora

Nº de art. 042012 241

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 25 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Arandela distanciadora (disco de compensación), tolerancia según DIN 522, acero bruñido, laminada en frío

Las arandelas distanciadoras/discos de compensación se utilizan para compensar fácilmente las tolerancias existentes cuando se coloca y asegura un eje, un árbol o cualquier otra pieza de maquinaria. También se pueden utilizar como anillos de suplemento para reducir el movimiento normal que se produce por las tolerancias de los anillos y remaches de seguridad.

Aviso

El número de artículo indica: 0420 10 203


  • >Prefijo

  • >Diámetro interno

  • >Diámetro externo

  • El último dígito es el grosor:

>>2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Normas

WN 420

Material

Acero

Superficie

Natural

Compatible con RoHS

Diámetro interno (d1)

12 mm

Diámetro exterior (d2)

24 mm

Grosor (h1)

1,0 mm