Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Arandela distanciadora
Arandela distanciadora - 1
Arandela distanciadora - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Arandela distanciadora

Arandela distanciadora (disco de compensación), tolerancia según DIN 522, acero bruñido, laminada en frío

Leer la descripción del artículo

Disponible en 40 versiones

Precios visibles tras iniciar sesión
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
Las arandelas distanciadoras/discos de compensación se utilizan para compensar fácilmente las tolerancias existentes cuando se coloca y asegura un eje, un árbol o cualquier otra pieza de maquinaria. También se pueden utilizar como anillos de suplemento para reducir el movimiento normal que se produce por las tolerancias de los anillos y remaches de seguridad.

Aviso

El número de artículo indica: 0420 10 203


  • >Prefijo

  • >Diámetro interno

  • >Diámetro externo

  • El último dígito es el grosor:

>>2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm