Arandela distanciadora
Distanciador, ac. pl, toler. DIN 522
ARN-TOL.DIN522-A-30X42X1,0
Nº de art. 042030 421
EAN 4061975986191
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Arandela distanciadora (disco de compensación), tolerancia según DIN 522, acero bruñido, laminada en frío
Las arandelas distanciadoras/discos de compensación se utilizan para compensar fácilmente las tolerancias existentes cuando se coloca y asegura un eje, un árbol o cualquier otra pieza de maquinaria. También se pueden utilizar como anillos de suplemento para reducir el movimiento normal que se produce por las tolerancias de los anillos y remaches de seguridad.
Aviso
El número de artículo indica: 0420 10 203
- >Prefijo
- >Diámetro interno
- >Diámetro externo
- El último dígito es el grosor:
>>2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Normas | WN 420 |
Material | Acero |
Superficie | Natural |
Compatible con RoHS | Sí |
Diámetro interno (d1) | 30 mm |
Diámetro exterior (d2) | 42 mm |
Grosor (h1) | 1,0 mm |