Arnés de seguridad Elastico W101 W101
W101-ARNES-ANTICAIDAS-ELASTICO
Nº de art. 0899032096
EAN 4065233025295
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Arnés de seguridad ergonómico con material elástico muy cómodo de llevar
Máxima libertad de movimiento y muy cómodo de llevar
- El material elástico del arnés en la parte posterior y el hombro aporta máxima libertad de movimiento
- El material también garantiza la máxima comodidad cuando se lleva puesto el arnés
Herramientas inmediatamente a mano
- Las herramientas están a mano rápidamente gracias a las anillas de fijación en los laterales
Probado y homologado
- El arnés de seguridad puede soportar hasta 140 kg de carga
Aviso
- Si las dos presillas del pecho del arnés de seguridad no se utilizan con un elemento de unión, deben fijarse con un mosquetón
- En caso de utilizar presillas de pecho a modo de punto de anclaje del arnés de seguridad, es necesario que las dos presillas estén fijadas juntas al mosquetón del elemento de unión
- En caso de utilizar un cinturón de protección anticaídas y un elemento de unión, el peso del usuario que vaya a utilizar el dispositivo de conexión es de la máxima importancia
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)