Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Arrancador de batería 12/24V LiFePo4 12000 A

ARRANCADOR DE BATERÍA 12/24V 12000A

Nº de art. 0772592529

EAN 4068362401893

Precios visibles tras iniciar sesión
Arrancador de batería 12/24V LiFePo4 12000 A

Nº de art. 0772592529

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • 12000A / 6000A de arranque.

  • Compacto 15,5x23,4x31,8cm; 4,58Kg.

  • Probador de batería: tensión en los bornes, capacidad de arranque (CCA).

  • Comprobación del funcionamiento del alternador del vehículo.

  • Función OVER RIDE (arranque directo).

  • Función SUPPLY (batería accesoria).

  • LED de alta intensidad.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Se puede utilizar para la cilindrada máxima

8 l

Batería recargable/capacidad de la batería

40000 mAh

Corriente máxima

12000 A

Corriente nominal

6000 A

Sección transversal del hilo

10 mm²

Anchura x altura x profundidad

23,4 x 31,8 x 15,5 cm

Tipo de batería recargable/batería

Li-FePO4

Batería recargable/batería instalada permanentemente

Sí

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds

Material de la carcasa

ABS

Color

Rojo, Negro

Protección de polaridad inversa

Sí

Protección de sobretensión

Sí

Descripción de tipo

Arrancador de Batería

Mostrar

LCD