Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Atornillador de impacto neumático tipo mariposa DSS 3/8 pulgadas BF

Pistola de impacto neumática DSS 3/2 pulg. Compact
PISTOLA IMPACTO MINI 3/8

Nº de art. 07037310
EAN 4050641031518

Precios visibles tras iniciar sesión
Atornillador de impacto neumático tipo mariposa DSS 3/8 pulgadas BF

Nº de art. 07037310

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Diseño pequeño y ligero del tamaño de la palma de la mano, perfecto para espacios reducidos.

Productividad superior del operador


Ergonomía superior incluso con altos niveles de par



Gran control de par


Gracias al regulador integrado



Máxima vida útil y bajo desgaste


El mecanismo de oscilación de doble impacto* en depósito de aceite proporciona una lubricación constante



Fácil maniobrabilidad


La entrada de aire gira 360 grados evitan que la manguera se doble



Uso con una sola mano


El acelerador de mariposa permite accionar la herramienta a la velocidad deseada en la dirección de avance o retroceso



Escape lateral


Dirige el aire lejos del operador y del lugar de trabajo



*Oscilación de doble impacto: Mecanismo de impacto que permite el control de par sin arranque accidental. Fácil de mantener gracias a su diseño sencillo, a pesar de su robustez en la construcción.

Aviso
  • No adecuado para cambios de ruedas.

  • Los atornilladores de impacto no son atornilladores dinamométricos. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse por medio de un dispositivo de medición de par después de apretar con el atornillador de impacto.

  • Si el destornillador de impacto se utiliza con regularidad, se debe añadir un poco de aceite a diario

  • Acople de conexión no incluido
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Ideal para el montaje y mantenimiento de la transmisión de automóviles, paneles de carrocería, sistema de escape y reparación de motores pequeños.

Descripción de tipo

3/8'' Pneumatic butterfly impact wrench

Dispositivo portaherramientas

3/8-pulgadas cuadrado exterior

Par de trabajo máximo

68 Nm

Par de liberación máximo

101 Nm

Nivel de presión acústica

110 dB

Vibración

13,4 m/s²

Presión funcionamiento

90 psi

Peso de la máquina

0,9 kg

Diámetro interior mínimo de la manguera

10 mm

Consumo de aire

85 l/min

Rosca de conexión

1/4 pulgada

Longitud x anchura x altura

128 x 58 x 70 mm