Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Atornillador de impacto neumático tipo mariposa DSS 3/8 pulgadas BF
Diseño pequeño y ligero del tamaño de la palma de la mano, perfecto para espacios reducidos.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Productividad superior del operador
Ergonomía superior incluso con altos niveles de par
Gran control de par
Gracias al regulador integrado
Máxima vida útil y bajo desgaste
El mecanismo de oscilación de doble impacto* en depósito de aceite proporciona una lubricación constante
Fácil maniobrabilidad
La entrada de aire gira 360 grados evitan que la manguera se doble
Uso con una sola mano
El acelerador de mariposa permite accionar la herramienta a la velocidad deseada en la dirección de avance o retroceso
Escape lateral
Dirige el aire lejos del operador y del lugar de trabajo
*Oscilación de doble impacto: Mecanismo de impacto que permite el control de par sin arranque accidental. Fácil de mantener gracias a su diseño sencillo, a pesar de su robustez en la construcción.
- No adecuado para cambios de ruedas.
- Los atornilladores de impacto no son atornilladores dinamométricos. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse por medio de un dispositivo de medición de par después de apretar con el atornillador de impacto.
- Si el destornillador de impacto se utiliza con regularidad, se debe añadir un poco de aceite a diario
- Acople de conexión no incluido
Ideal para el montaje y mantenimiento de la transmisión de automóviles, paneles de carrocería, sistema de escape y reparación de motores pequeños.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!