BATERÍAS DE IONES DE LITIO REDSTRIPE 12 V
BATERIA LITIO 12V 2.0AH REDSTRIPE
Nº de art. 5702801021
EAN 4068362180958
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
La serie de baterías de iones de litio ofrece una potencia constante, un tiempo de funcionamiento prolongado y una larga vida útil para las herramientas inalámbricas profesionales. Diseñadas con tecnología celular avanzada y protección inteligente, estas baterías garantizan un rendimiento fiable en entornos exigentes. Compatibles exclusivamente con todas las herramientas inalámbricas WÜRTH REDSTRIPE, proporcionan una potencia estable para aplicaciones de taladrado, amolado, fijación y corte.
CARACTERÍSTICAS
• Tecnología avanzada de iones de litio: proporciona una potencia constante sin efecto memoria.
• Protección inteligente de las celdas: protege contra sobrecargas, sobrecalentamientos y descargas profundas.
• Diseño optimizado: compacto y ligero para un mayor equilibrio y comodidad.
• Larga vida útil: carcasa duradera con resistencia a los golpes incorporada.
• Control de la temperatura: garantiza una salida estable incluso en condiciones extremas.
• Compatibilidad universal: compatible con todas las herramientas inalámbricas REDSTRIPE que coincidan con el voltaje).
• Tecnología avanzada de iones de litio: proporciona una potencia constante sin efecto memoria.
• Protección inteligente de las celdas: protege contra sobrecargas, sobrecalentamientos y descargas profundas.
• Diseño optimizado: compacto y ligero para un mayor equilibrio y comodidad.
• Larga vida útil: carcasa duradera con resistencia a los golpes incorporada.
• Control de la temperatura: garantiza una salida estable incluso en condiciones extremas.
• Compatibilidad universal: compatible con todas las herramientas inalámbricas REDSTRIPE que coincidan con el voltaje).
AvisoRESTRICCIONES DE USO
• Siga el manual del usuario para conocer todas las instrucciones de seguridad, carga y funcionamiento.
• Siga el manual del usuario para conocer todas las instrucciones de seguridad, carga y funcionamiento.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 10,8 V/CC |
Batería recargable/capacidad de la batería | 2 Ah |
Peso del producto (por artículo) | 150,000 g |
Compatibilidad con W-Connect | No |
Compatible con RoHS | Sí |
Tipo de batería recargable/batería | Ion-litio |