Banda de lija Red Stripe
Banda de lija, tejido, REDSTRIPE
LIJA-BANDA-NC-G100-100X610MM

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Fabricada en óxido de aluminio
Material duradero y resistente para una mayor eliminación de material y un patrón de rayado más consistente (acabado uniforme).
Distribución equilibrada de los granos
El espacio entre los granos deja espacio al serrín para que el papel no se obstruya tan fácilmente.
Forro de algodón con unión total por resina sintética.
Mayor resistencia al desgarro incluso en contacto con superficies irregulares
Resistente junta solapada
El área de la junta está libre de material abrasivo que permite que el tejido se solape sin que la junta sea más gruesa que el resto de la banda. El resultado es una mayor flexibilidad, libertad de movimiento y sensación de suavidad durante el lijado.
Hojas de datos(X)
- Adecuada para lijadoras portátiles y fijas.
- Se utiliza principalmente para el desbaste, desbarbado y nivelación en una amplia gama de materiales como madera, acero forjado, hierro de fundición maleable, hierro de fundición gris, acero al carbono, acero de fácil mecanización, cinta de acero, Cr-Ni y otros aceros inoxidables, metales no ferrosos, resina moldeada, compuestos de relleno.
Anchura x longitud | 100 mm x 610 mm |
Tamaño del grano | 100 |
Material del medio abrasivo | Óxido de aluminio (corindón normal) |
Material del reverso | Tejido de algodón |