Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Banda de lija Red Stripe

Banda de lija, tejido, REDSTRIPE
LIJA-BANDA-NC-G120-100X610MM

Nº de art. 0672516112

EAN 4056807046341

Precios visibles tras iniciar sesión
Banda de lija Red Stripe

Nº de art. 0672516112

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Banda de lija de tejido con unión total por resina sintética.

Fabricada en óxido de aluminio


Material duradero y resistente para una mayor eliminación de material y un patrón de rayado más consistente (acabado uniforme).



Distribución equilibrada de los granos


El espacio entre los granos deja espacio al serrín para que el papel no se obstruya tan fácilmente.



Forro de algodón con unión total por resina sintética.


Mayor resistencia al desgarro incluso en contacto con superficies irregulares



Resistente junta solapada


El área de la junta está libre de material abrasivo que permite que el tejido se solape sin que la junta sea más gruesa que el resto de la banda. El resultado es una mayor flexibilidad, libertad de movimiento y sensación de suavidad durante el lijado.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Adecuada para lijadoras portátiles y fijas.

  • Se utiliza principalmente para el desbaste, desbarbado y nivelación en una amplia gama de materiales como madera, acero forjado, hierro de fundición maleable, hierro de fundición gris, acero al carbono, acero de fácil mecanización, cinta de acero, Cr-Ni y otros aceros inoxidables, metales no ferrosos, resina moldeada, compuestos de relleno.

Anchura x longitud

100 mm x 610 mm

Tamaño del grano

120

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio (corindón normal)

Material del reverso

Tejido de algodón