Banda de lija ancha
Banda de lija ancha para madera y chapa
LIJA EN BANDA P100 1100X900MM
Nº de art. 0583210191
EAN 4047376042032
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
La mínima obstrucción gracias a su equipamiento antiestático
Le proporciona una vida útil excepcionalmente prolongada.
Papel F, dispersión semiabierta con equipamiento antiestático
- Capacidad de carga para bandas de lija excepcionalmente alta (p. ej., para tareas de calibración)
- Evita que la banda de lija se obstruya demasiado pronto
- Un desbaste uniforme óptimo
- Impacto reducido del polvo de lija (polvo fino)
Las bandas deben almacenarse en salas secas y donde no se forme escarcha. No las guarde en las proximidades de calentadores, paredes fría o húmedas, puertas ni ventanas, y nunca directamente sobre el suelo. Se recomiendan temperaturas de almacenamiento entre 18 °C y 22 °C con una humedad relativa de entre el 45 % y el 65 %. No exponga las bandas directamente a la luz solar. Si le es posible, mantenga las bandas de lija guardadas en el embalaje original hasta que vaya a usarlas. Guarde las bandas de lija que haya retirado del embalaje de forma que no puedan deformarse.
Hojas de datos(X)
Para lijadoras de banda ancha
Calibración y lijado de paneles delanteros y laterales de armarios, lijado de componentes de marcos para armarios de madera maciza. Especialmente indicada para chapas, madera maciza (madera dura, madera blanda, madera de veta crucera, madera resinosa) y materiales a base de madera.
Anchura x longitud | 1100 mm x 1900 mm |
Tamaño del grano | P100 |
Antiestáticos | Sí |
Dispersión | Dispersión semiabierta |
Material del reverso | Papel de gramaje F |
Material del medio abrasivo | Óxido de aluminio |