Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Banda de lija ancha

Banda de lija ancha para madera y chapa
LIJA EN BANDA P60 1100X900MM

Nº de art. 0583260191

EAN 4047376041677

Precios visibles tras iniciar sesión
Banda de lija ancha

Nº de art. 0583260191

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Base de papel F con grano de óxido de aluminio, dispersión semiabierta para cargas excepcionalmente elevadas (p. ej., para tareas de calibración). Puede utilizarse de manera universal con maderas de todo tipo, además de para rectificar tableros con revestimiento de melamina.

La mínima obstrucción gracias a su equipamiento antiestático


Le proporciona una vida útil excepcionalmente prolongada.



Papel F, dispersión semiabierta con equipamiento antiestático


  • Capacidad de carga para bandas de lija excepcionalmente alta (p. ej., para tareas de calibración)

  • Evita que la banda de lija se obstruya demasiado pronto

  • Un desbaste uniforme óptimo

  • Impacto reducido del polvo de lija (polvo fino)
Aviso

Las bandas deben almacenarse en salas secas y donde no se forme escarcha. No las guarde en las proximidades de calentadores, paredes fría o húmedas, puertas ni ventanas, y nunca directamente sobre el suelo. Se recomiendan temperaturas de almacenamiento entre 18 °C y 22 °C con una humedad relativa de entre el 45 % y el 65 %. No exponga las bandas directamente a la luz solar. Si le es posible, mantenga las bandas de lija guardadas en el embalaje original hasta que vaya a usarlas. Guarde las bandas de lija que haya retirado del embalaje de forma que no puedan deformarse.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para lijadoras de banda ancha


Calibración y lijado de paneles delanteros y laterales de armarios, lijado de componentes de marcos para armarios de madera maciza. Especialmente indicada para chapas, madera maciza (madera dura, madera blanda, madera de veta crucera, madera resinosa) y materiales a base de madera.

Anchura x longitud

1100 mm x 1900 mm

Tamaño del grano

P60

Antiestáticos

Dispersión

Dispersión semiabierta

Material del reverso

Papel de gramaje F

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio