Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Barra disyuntora de ½”

MANGO DE FUERZA ZEBRA 1/2PULG. L365MM

Nº de art. 0712130101

EAN 4024835714716

Precios visibles tras iniciar sesión
Barra disyuntora de ½”

Nº de art. 0712130101

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

La articulación puede girarse 180° y fijarse en la posición deseada, lo que lo hace especialmente apto para un apriete potente en diferentes posiciones.
  • Norma: DIN 3122, ISO 3315

  • Diseño: Cromado
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamaño de la punta

1/2 pulgadas

Longitud (L)

365 mm

Diámetro de la empuñadura (A)

33 mm

Anchura de la cabeza (B1)

15 mm

Anchura del cabezal (trenzado) (B2)

37 mm

Peso del producto (por artículo)

650,000 g

Piezas de repuesto para este producto:
Set de reparación para carracas de mango articulado de 1/2 pulg. 4 piezas

KIT DE REPARACIÓN (0712 130 101) 4PZS

x 1 Unid.
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.