Battery charger LIA120 REDSTRIPE
Battery charger LIA120 REDSTRIPE
CARGARDO-BATERÍA-LIA120-12V-230V-PLG/C
Nº de art.
0510955121
EAN 4065746394154
Precios visibles tras iniciar sesión

Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Safely charge and maintain diverse batteries. Easy installation with four mounting holes, suitable for all battery sizes
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Frecuencia | 60 Hz |
Designación de la batería | Baterías de plomo-ácido de 12 V (abiertas y sin mantenimiento, MF, calcio, VRLA, GEL, vellón AGM) |
Características de carga | 8 pasos |
Clase de protección IP | IP 54 |
Longitud del cable | 200 cm |
Terminales de carga completamente aislados | Sí |
Longitud (cable de carga de la batería con terminales) | 150 cm |
Sección transversal del cable | 1,5 mm² |
Longitud x anchura x altura | 255 x 112 x 82 mm |
Peso del producto (por artículo) | 0,600 kg |
Color | Gris |
Protección contra chispas | Sí |
Protección de polaridad inversa | Sí |