Bisagra Clip-on H0
BISAGRA CLIP-ON H0 SUPER CURVA
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Bisagras con sistema de amortiguación para cierre suave.
Aviso
* Las pruebas de cámara de sal o Salt-Spray someten el material ensayado a un ambiente con alta temperatura y humedad y saturación de niebla salina, precipitando el proceso de oxidación natural, midiendo la apacidad de resistencia del material ensayado contra la oxidación.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Fijación sobre paneles de MDF, MDP, Hardboard, Plywood y Aglomerado (madera) en láminas de 15 a 23 mm de espesor.
- No aplicar sobre paneles HDP y OSB (madera).
Tipo de montaje | Atornillado |
Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta | 14-19 mm |
Superficie | Niquelado |
Material | Acero plano |
Ángulo de apertura | 100 grados |