Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Bisagra Soft-close H2

Bisagra Clip-on amortiguada 100° H2
BISAGRA CLIP-ON H2 RECTA

Nº de art. 0683138101

EAN 4099618372117

Precios visibles tras iniciar sesión
Bisagra Soft-close H2

Nº de art. 0683138101

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Bisagras fabricada en acero inoxidable para el montaje de puertas y paneles batientes en madera, MDF, etc.
  • 50 mil ciclos de apertura.

  • Soft Close System: amortiguación silenciosa y suave al cerrar la puerta del mueble.

  • Apertura y cierre en 1 etapa (1W).

  • Sistema de clip.

  • Disponible en tres modelos Recto, Curvo y Súper Curvo. Incluye calce H2.

  • Grosor del calce: 0,6 mm/grosor del cuerpo 1,0 mm.

  • Alta resistencia a la oxidación.

  • Incluye 6 tornillos para fijación y acabado de tapa.

  • Brazo: Fabricado en acero inoxidable. Ángulo de apertura 100°.

  • Calce: Clip-on. Montaje transversal H2. Fabricado en acero inoxidable.
Aviso
  • No aplicar sobre paneles HDP y OSB (madera).

  • * Las pruebas de cámara de sal o Salt-Spray someten el material ensayado a un ambiente con alta temperatura y humedad y saturación de niebla salina, precipitando el proceso de oxidación natural, midiendo la capacidad de resistencia del material ensayado contra la oxidación.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Fijación sobre paneles de MDF, MDP, Hardboard, Plywood y Aglomerado (madera) en láminas de 15 a 23mm de espesor.

Tipo de montaje

Atornillado

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

14-21 mm

Material

Acero inoxidable A2/acero

Ángulo de apertura

100 grados