Bolsa térmica
CONSERVADORA TÉRMICA
Nº de art. 0WAG008431
EAN 4068362446580
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Longitud | 30 cm |
Anchura | 20 cm |
Altura | 50 cm |
Material | Poliamida/poliéster/aluminio |
Peso bruto | 350 g |