Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Bombilla con base de metal

BOMBILLA R5W (BA15S) 12V 5W

Nº de art. 0720140012

EAN 4099618791956

Precios visibles tras iniciar sesión
Bombilla con base de metal

Nº de art. 0720140012

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Calidad OEM de confianza para aplicaciones estándar
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Automóvil

Tensión nominal

12 V

Nivel de potencia

5 W

Designación del enchufe

BA15s

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas