Alicates para arandela a presión, forma D Para arandelas de seguridad para orificios
ALICATE SEEGER INT.CURVO FORM D 12-25MM
Nº de art. 071402 07
EAN 4045989107162
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Norma: DIN 5256
Empuñadura: Recubierta de plástico
Garantiza un agarre seguro, evita el deslizamiento
Punta de banda elástica de acero comprimida
Estabilidad optimizada, incluso con anillos agarrotados
Puntas insertadas
Ofrece la máxima fuerza al aflojar anillos agarrotados y permite instalar anillos con una distorsión mínima.
Junta atornillada y montada
Alta precisión y movimiento optimizado.
Superficies de las mordazas grandes
Las arandelas se montan sin torsión.
Cabeza de alicates
Diseño estrecho para un acceso óptimo a la pieza de trabajo, incluso en lugares de difícil acceso.
Hojas de datos(X)
Alicates para arandelas de seguridad, para anillos interiores
![]() | |
Longitud (L1) | 130 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo | 12-25 mm |
Longitud de las mordazas (L2) | 26 mm |
Longitud del gancho (L3) | 12 mm |
Material | Acero |
Diámetro de la espiga (D1) | 1,25 mm |
Formulario | D |