Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Bombilla halógena

BOMBILLA HB4 (P22D) 12V 55W

Nº de art. 0720116012

EAN 4099618790713

Precios visibles tras iniciar sesión
Bombilla halógena

Nº de art. 0720116012

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Calidad OEM de confianza para aplicaciones estándar
  • Resistente bombilla halógena de altas prestaciones para aplicaciones estándar

  • Se puede utilizar como pieza de equipamiento original de serie y como recambio original
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión nominal

12 V

Designación del enchufe

P22d

Nivel de potencia

51 W

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas