Bota de seguridad S1 LADY
BOTA-SEGURIDAD-S1-LADY-T36
Nº de art. 5357701036
EAN 4068362484131
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Diseñada según la norma de seguridad EN ISO 20345:211 con categoría de calidad S1.
- Parte superior: Cuero de vaca liso resistente al agua.
- Forro: Malla de aire transpirable tipo sándwich.
- Plantilla: Malla recubierta de EVA cómoda.
- Suela: Densidad dual PU/PU.
- Puntera: S1 compuesta.
- Talles disponibles: 36 al 43.
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC.
Protección con Puntera Compuesta • AN1-EN12568: Está fabricada con material de fibra de vidrio ligero, que puede soportar 200 Joules de objetos que caen o ruedan. Es más fuerte y más ligera que la puntera de acero.
Parte Superior de Cuero de Vaca Resistente al Agua • CE EN ISO 20345:2011: Cuero de vaca liso de alta calidad con un grosor de 1,6-1,8 mm. Está tratado con un recubrimiento resistente al agua para proteger los pies de la lluvia durante la jornada laboral. La resistencia al desgarro debe ser un 10 % superior al requisito de las pruebas europeas, para lograr una vida útil más larga.
Suela Exterior de PU/PU de Alta Resistencia • CE EN ISO 20345:2011: La suela exterior está hecha de material de PU/PU de doble densidad. La entresuela es de PU con dureza de 45±5 grados, que es suave y amortigua impactos. La suela exterior es de PU con dureza de 65±5 grados, que es resistente a la abrasión. La suela exterior puede pasar la prueba SRC de antideslizante.
Hojas de datos(X)
Color | Violeta, Negro |
Tamaño | 36 |
Material de la parte superior de los zapatos | Cuero de vacuno |
Categoría sobre seguridad | S1 |
Normas | SRC |
Otro estándar | SRC |
Anchura de patas | Extra ancha |
Material de la puntera protectora | Compuestos (sin metal) |