Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Broca cónica para chapa metálica HSS

Fresa cónica para chapa metálica de HSS
FRESA CONICA ZEBRA HSS 24-40 MM

Nº de art. 069402440

EAN 4011231603751

Precios visibles tras iniciar sesión
Broca cónica para chapa metálica HSS

Nº de art. 069402440

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Con dos filos de corte
  • CBN (nitruro cúbico de boro), rectificado profundo

  • Perforación y ensanchamiento de orificios de entre 3 y 61 mm de diámetro

  • No se requiere avellanado ni perforación previos

  • Perforación sin rebabas ni deformaciones en la chapa metálica. Excelente conductividad térmica para una vida útil más prolongada gracias al rectificado de evacuación de CBN tanto en la zona axial como en la radial

  • Vástago de montaje con rectificado en tres fases

  • Con escala láser para calcular el diámetro del orificio de perforación de manera muy sencilla
Aviso
  • Tabla de regímenes incluida

  • Prolongue la vida útil e incremente el rendimiento de perforación con un aceite de corte y taladrado o una pasta de corte
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Para uso universal

  • Apto también para perforaciones en chapas muy finas

Tamaño

4

Diámetro mínimo/máximo de taladrado

24-40 mm

Longitud

89 mm

Diámetro del vástago

10 mm

Material de corte

HSS

Estilo del vástago

Vástago de 3 caras

Valores de régimen habituales para la broca cónica para chapa
Material Metales no ferrosos Chapa de acero inoxidable Nirosta, A2 Plásticos, duroplásticos, termoplásticos Chapa de acero blanda, p. ej., aceros 14-37
Grosor de la chapa 0,1-6 mm 0,1-2 mm hasta 10 mm 0,1-4 mm
SW diám. mm n = rpm n = rpm n = rpm n = rpm
1 3-14,0 2000-1500 600-400 3000-2000 800-500
2 4-20,0 1500-800 400-200 2000-1500 600-300
3 16-30,5 1000-500 200-100 1500-1000 400-200
4 24-40,0 500-300 100-80 1000-500 300-150
5 36-50,0 300-200 50-80 500-200 200-100
6 40-61,0 200-100 50-25 300-150 100-50
8 4-31,0 1000-500 200-100 1500-1000 400-200