Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Broca de percusión Plus Duo-S

Broca de percusión Duo-S 4 espirales
MECHA P/HORMIGON PLUS 16 X 450

Nº de art. 0648331645
EAN 4048539257652

Precios visibles tras iniciar sesión
Broca de percusión Plus Duo-S

Nº de art. 0648331645

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Broca de martillo resistente con un cabezal con dos filos de corte y una hélice de avance reforzada con núcleo para una velocidad de perforación óptima.
Taladrado muy rápido

La geometría optimizada de la punta transporta rápidamente el polvo de perforación lejos de la punta y garantiza un progreso de perforación óptimo.



Mayor durabilidad


El elemento de carburo reforzado con secciones de refuerzo proporciona una mayor durabilidad.



Perforación precisa


La punta autocentrante especial permite un roscado de precisión.



Máxima transmisión de la energía de percusión


La hélice de alimentación multiespiral de gran volumen permite la máxima transmisión de la energía de impacto.



Mayor resistencia a la corrosión


El refuerzo del núcleo de la hélice de la broca hace esto posible.

Aviso

Tipo 4,8 y 6,3 Broca especial para sistema de montaje en punta SFS. Nota: Con brocas largas, realice un taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro.

Los refuerzos de hierro solo se pueden taladrar con permiso de un ingeniero estructural.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos

Suavidad del funcionamiento (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Precisión (sistema de puntos)

2 puntos de 4

Fuerza de forjado (sistema de puntos)

1 de 4 puntos

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Diámetro (Ø)

16 mm

Longitud

450 mm

Longitud de trabajo

400 mm

Número de filos de corte

2 Uds

Número de espirales

4 Uds

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus