Burlete de estanqueidad
Burlete de estanqueidad para puerta/ventana
BURLETE 5 X 10 GRIS SIN BARRERA
Nº de art. 0689950252
EAN 4066443032158
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Burlete de estanqueidad para perfiles de aluminio y PVC, tanto en puertas como ventanas, evita el pasaje de la luz, corrientes de aire, polvo u otros tipos de contaminantes.
- Cerdas en tejido que se mueven independientemente unas de otras, garantizando un aislamiento hermético, incluso en superficies irregulares. Están sujetas a procesos de texturizado y tratamientos térmicos, que les confiere elevadas propiedades de resistencia y permite mantener su forma original por más tiempo.
- Los filamentos (cerdas) están unidos por cinta de polipropileno que proporciona flexibilidad adecuada y elevada durabilidad.
- El material de la cinta previene la formación de moho además de no ser corrosiva.
- El burlete de estanqueidad está recubierto de silicona de modo que repele el agua y garantiza resistencia a los rayos U.V.
- Elevado nivel de aislamiento térmico.
- Evita el pasaje de polvo y otros contaminantes.
- Aislamiento acústico.
- Repele el agua y es resistente a los rayos U.V.
- Mayor durabilidad, con menor pérdida de filamentos (cerdas).
- Fácil colocación en perfiles.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Perfiles de aluminio y PVC en puertas y ventanas.