Burlete de estanqueidad
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Burlete de estanqueidad
Burlete de estanqueidad para perfiles de aluminio y PVC, tanto en puertas como ventanas, evita el pasaje de la luz, corrientes de aire, polvo u otros tipos de contaminantes.
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
- Cerdas en tejido que se mueven independientemente unas de otras, garantizando un aislamiento hermético, incluso en superficies irregulares. Están sujetas a procesos de texturizado y tratamientos térmicos, que les confiere elevadas propiedades de resistencia y permite mantener su forma original por más tiempo.
- Los filamentos (cerdas) están unidos por cinta de polipropileno que proporciona flexibilidad adecuada y elevada durabilidad.
- El material de la cinta previene la formación de moho además de no ser corrosiva.
- El burlete de estanqueidad está recubierto de silicona de modo que repele el agua y garantiza resistencia a los rayos U.V.
- Elevado nivel de aislamiento térmico.
- Evita el pasaje de polvo y otros contaminantes.
- Aislamiento acústico.
- Repele el agua y es resistente a los rayos U.V.
- Mayor durabilidad, con menor pérdida de filamentos (cerdas).
- Fácil colocación en perfiles.
Área de aplicación
Perfiles de aluminio y PVC en puertas y ventanas.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!