Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

CARGO Aditivo para diésel

Aditivo para diésel CARGO
ADITIVO-DE-GASOIL-PLUS-5L

Nº de art. 08931525

EAN 4061975989376

Precios visibles tras iniciar sesión
CARGO Aditivo para diésel

Nº de art. 08931525

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Aditivo de última generación para vehículos pesados y maquinaria de construcción industrial y agrícola.

Mantiene limpio el sistema de inyección


Evita la formación de depósitos en los inyectores, las válvulas, los pistones y los segmentos.


Evita las reparaciones caras.



Protege el medio ambiente


Reduce la formación de carbono y sustancias de escape nocivas (humo negro).



Elimina el agua del diésel


Absorbe la humedad del depósito y protege el circuito contra la corrosión para mejorar el rendimiento del motor en el arranque.



Controla la densidad del diésel


Facilita los arranques en frío.



Aumenta el rendimiento del motor

Aviso

El diésel absorbe agua de la atmósfera y esta agua oxida posteriormente el sistema de inyección, por lo que se debe eliminar del circuito. El aditivo para diésel Cargo se mezcla directamente con el diésel. En casos extremos, se deberá purgar el filtro de combustible hasta que se extraiga el diésel.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instrucciones

Añada el contenido del bote al depósito diésel. El aditivo se mezcla automáticamente con el diésel. Para una eficacia total, utilice el aditivo cada 5000 km. En climas extremadamente fríos, el aditivo puede usarse cada vez que reponga combustible. Uso de biodiésel hasta B30.

Contenido

5 l

Color

Amarillo

Olor/fragancia

Característica

Vida útil desde la producción

12 mes

Densidad

0,82 g/cm³

Condiciones de densidad

a 20°C