Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
CARGO Aditivo para diésel
Aditivo de última generación para vehículos pesados y maquinaria de construcción industrial y agrícola.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Mantiene limpio el sistema de inyección
Evita la formación de depósitos en los inyectores, las válvulas, los pistones y los segmentos.
Evita las reparaciones caras.
Protege el medio ambiente
Reduce la formación de carbono y sustancias de escape nocivas (humo negro).
Elimina el agua del diésel
Absorbe la humedad del depósito y protege el circuito contra la corrosión para mejorar el rendimiento del motor en el arranque.
Controla la densidad del diésel
Facilita los arranques en frío.
Aumenta el rendimiento del motor
El diésel absorbe agua de la atmósfera y esta agua oxida posteriormente el sistema de inyección, por lo que se debe eliminar del circuito. El aditivo para diésel Cargo se mezcla directamente con el diésel. En casos extremos, se deberá purgar el filtro de combustible hasta que se extraiga el diésel.
Añada el contenido del bote al depósito diésel. El aditivo se mezcla automáticamente con el diésel. Para una eficacia total, utilice el aditivo cada 5000 km. En climas extremadamente fríos, el aditivo puede usarse cada vez que reponga combustible. Uso de biodiésel hasta B30.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!