Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

CINTA AISLANTE LÍQUIDA

Cinta aislante líquida
CINTA AISLANTE LÍQUIDA 250ML

Nº de art. 0893198123

EAN 4068362212765

Precios visibles tras iniciar sesión
CINTA AISLANTE LÍQUIDA

Nº de art. 0893198123

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 9 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

La cinta aislante líquida actúa como aislante eléctrico y sello de seguridad. Posee excelente aislamiento de cables y terminales eléctricos. De 1mm de espesor, en estado seco aisla hasta 6800V. Actúa como sello de seguridad en tornillos, asegurando la inviolabilidad de componentes que requieran garantía, además de proteger contra la corrosión, manteniendo la conductividad eléctrica. En estado sólido no propaga la llama, es decir, en caso de cortocircuito el incendio se extinguirá. Después del secado, mantiene una excelente flexibilidad y resistencia mecánica.
  • Aísla hasta 6800V.

  • Trabajo rápido y limpio.

  • Fácil aplicación en lugares de difícil acceso.

  • Inviolabilidad de los componentes.

  • Mantiene la conductividad eléctrica.

  • Previene la formación de oxidación.

  • Aislamiento eléctrico.

  • Actúa como sello de seguridad.

  • Protege contra la corrosión.

  • No propaga la llama en estado sólido.

  • Sella contra la humedad.

  • Mantiene una excelente flexibilidad y resistencia mecánica.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Alambres, terminales, herramientas, cables eléctricos en general, metales, cauchos, plásticos y vidrio;


Aplicado sobre conectores roscados evita que se aflojen.

Instrucciones
  • Desenergizar la red eléctrica;

  • Limpie bien la superficie antes de aplicar el producto con Desengrasante Dieléctrico Würth;

  • Remueve el producto utilizando el cepillo incorporado en la tapa;

  • Aplicar con pincel o sumergiendo la pieza;

  • Si es necesario, aplicar una capa más gruesa (que aumenta el aislamiento);

  • Después de que la primera capa se haya secado, se puede aplicar una segunda capa;

  • Espere a que el producto se endurezca por completo dentro de las 4 horas siguientes a la activación de la red.

Base química

Caucho sintético con disolvente

Contenido

250 ml

Peso del contenido

250 g

Contenedor

Lata

Color

Negro

Tiempo de secado

4 h

Tiempo de secado de polvo

4 s

Secado completo mínimo

40 min

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C

Resistencia a temperatura mínima

5 °C

Densidad

0,93 g/cm³

Condiciones de densidad

a 20°C

Grosor de revestimiento mínimo/máximo

1-2 mm

Resistencia a temperatura máxima

50 °C

Vida útil desde la producción

24 mes

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca