Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Caja de puntas Antideslizantes Recubiertas de Titanio PH2 - 25 mm (Juego de 25 piezas)

SET PUNTAS PH2 25MM, 25 PIEZAS

Nº de art. 0614025025

EAN 4068362269646

Precios visibles tras iniciar sesión
Caja de puntas Antideslizantes Recubiertas de Titanio PH2 - 25 mm (Juego de 25 piezas)

Nº de art. 0614025025

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Incluye: 25 piezas x punta Phillips PH2 – 25 mm.

  • Material: S2 con recubrimiento de titanio – Dureza 61 – 62 HRC.

  • Acabado: Dorado.

  • Peso: 5 g (por punta).

  • Dimensiones OAL: 25 x 7,15 x 6,30 mm.

  • Recubiertas de titanio para mayor dureza y resistencia al desgaste.

  • Puntas magnéticas.

  • Puntas acanaladas antideslizantes (ACR).
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de piezas en el surtido/juego

25 Uds

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas