Caja de puntas Antideslizantes Recubiertas de Titanio PZ2 - 25 mm (Juego de 25 piezas)
SET PUNTAS PZ2 25MM, 25 PIEZAS
Nº de art. 0614025925
EAN 4068362269677
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Incluye: 25 piezas x punta Pozidriv PZ2 – 25 mm.
- Material: S2 con recubrimiento de titanio – Dureza 61 – 62 HRC.
- Acabado: Dorado.
- Peso: 5 g (por punta).
- Dimensiones OAL: 25 x 7,15 x 6,30 mm.
- Recubiertas de titanio para mayor dureza y resistencia al desgaste.
- Puntas magnéticas.
- Puntas acanaladas antideslizantes (ACR).
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tipo de punta | PZ |
Número de piezas en el surtido/juego | 25 Uds |