Cargador ALGR 12 V REDSTRIPE
Cargador ALGR 12 V REDSTRIPE
CARGADOR 12V 1.5AH T.C REDSTRIPE
Nº de art. 5702901151
EAN 4068362181139
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Designed for fast, safe, and efficient charging of all compatible REDSTRIPE batteries. Equipped with smart charging technology, they maximize battery life while providing user-friendly operation
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tensión de entrada | 220 V/CA |
Baterías adecuadas | 12 voltios |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Corriente de carga máxima | 1,5 A |
Longitud del cable | 1,2 m |
Longitud | 100 mm |
Anchura | 50 mm |
Altura | 40 mm |
Tensión de salida máxima | 12 V/CC |
Frecuencia máxima | 60 Hz |
Frecuencia mínima | 50 Hz |
Potencia de salida | 18 W |
Número de piezas | 1 Uds |
Tensión de entrada máxima | 240 V/CA |
Clase de protección IP | IP 00 |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | 0 hasta 40 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 40 °C |
Condiciones de temperatura mínima | 0 °C |
Peso del producto (por artículo) | 150,000 g |
Tipo de conector macho | C |
Compatibilidad con W-Connect | No |
Tensión nominal | 220 V/CA |
Tensión de salida | 12 V/CC |