Carraca, 1/2 pulg., Red Line
Carraca, 1/2 pulg., Red Line
LLAVE CRICKET 1/2
Nº de art.
576313 01
EAN 4053479495897
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Reversible ratchet with Lever reverse
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | 1/2 pulgadas |
Material | Acero al cromo-vanadio |
Material de la empuñadura | Polipropileno/caucho |
Superficie | Cromado |
Longitud (L1) | 250 mm |
Longitud de la palanca (L2) | 228,5 mm |
Longitud del mango (L3) | 105,5 mm |
Diámetro de la empuñadura (D1) | 35,6 mm |
Diámetro de la carraca para puntas (D2) | 43 mm |
Altura del cabezal de la carraca (B1) | 19 mm |
Altura de la cabeza de carraca con cuadrado (B2) | 35,6 mm |