Calzado de seguridad S1 con composite.
Calzado de seg. de corte bajo S1 Composite
CHAMPION NEGRO S1 COMPOSITE T.40
Nº de art.
5357907240
EAN 4061975997258
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Calzado de seguridad S1 confortable y liviano con suela anti-deslizante y puntera en composite.
- Protección Clase S1.
- Diseño moderno.
- Confortable, liviano y flexible.
- Suela anti-deslizante.
- Calzado en corte bajo.
- Posee puntera de Composite.
- Talón con capacidad de absorber energía.
- Fabricados en Sanvlar-tech.
- Diseñado según las normas de calidad EN ISO 20347:2012.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Protección de los pies contra cortes, perforaciones y abrasiones.
Indicados para múltiples usos tales como:
- Uso agrícola
- Industria forestal en general
- Metalúrgica
- Industria en general
- Talleres mecánicos y de chapa y pintura
- Plomeros
- Sectores de la construcción, trabajos viales, entre otros
- Sectores de la agricultura, jardinería y paisajismo
- Depósitos y trabajos de logística
Color | Negro |
Tamaño | 40 |
Categoría sobre seguridad | S1 |
Material de la puntera protectora | Compuestos (sin metal) |