Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Carro de servicio de plástico

Carro para montaje de plástico
CARRO DE PLASTICO EMOBILITY 200KG

Nº de art. 0962450003

EAN 4046777086324

Precios visibles tras iniciar sesión
Carro de servicio de plástico

Nº de art. 0962450003

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Carro de servicio de plástico robusto y fácil de manejar.

Dimensiones (an. x pr. x al. en mm): 866 x 440 x 825



Carro de servicio de gran resistencia


De plástico



Ideal para su uso con componentes electrónicos


Conduce menos la electricidad que la unidad de metal



Dos ruedas de dirección y dos ruedas de movimiento de goma de 5 pulgadas



Almacenamiento de cables alargadores


Para mantener los cables en orden



Capacidad total de 200 kg


100 kg de capacidad de carga de cada estante



Montaje sencillo

Aviso
  • No exceda una carga máxima de 100 kg por estante.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Color

Negro

Capacidad de carga

200 kg

Material

PP - Polipropileno

Peso del producto (por artículo)

13,800 kg