Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Carro de servicio de plástico
Carro de servicio de plástico robusto y fácil de manejar.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Dimensiones (an. x pr. x al. en mm): 866 x 440 x 825
Carro de servicio de gran resistencia
De plástico
Ideal para su uso con componentes electrónicos
Conduce menos la electricidad que la unidad de metal
Dos ruedas de dirección y dos ruedas de movimiento de goma de 5 pulgadas
Almacenamiento de cables alargadores
Para mantener los cables en orden
Capacidad total de 200 kg
100 kg de capacidad de carga de cada estante
Montaje sencillo
- No exceda una carga máxima de 100 kg por estante.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!