Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Acero al cromo vanadio
El elevado par de apriete habitual que se exige para apretar/aflojar pernos y tuercas de gran diámetro conlleva la necesidad de un acero muy resistente. La aleación al cromo vanadio (mezcla de dos o más metales) mejora la resistencia a la oxidación y proporciona resistencia y dureza adicionales en operaciones difíciles.
Marcas bien visibles
Permiten una rápida identificación, para escoger más fácilmente y sin esfuerzo el vaso adecuado; una gran ventaja cuando se trabaja debajo de un coche con poca luz, por ejemplo.
Ranura de retención de bola
Sujeta el vaso de forma segura y fiable en el perno cuadrado de la carraca, evitando que sea expulsado.
Agarre firme
El moleteado situado alrededor de la copa del vaso, junto con el acabado cromado mate texturizado, proporciona un agarre excepcional al manipularlos, incluso con las manos grasientas o mojadas.
Diseño de precisión
La escasa holgura de la llave de vaso permite guiarla rápidamente, así como agarrar y aplicar el par de apriete en las caras planas de los elementos de fijación en lugar de en las esquinas. También facilita el giro de pernos desgastados con esquinas redondeadas y reduce el deslizamiento en elementos de fijación congelados.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!