Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Aceite de corte Multi WOC
El fluido de corte Multi - WOC es un aceite soluble multiuso, para el mecanizado de metales ferrosos y no ferrosos.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Características
- Producto concentrado.
- Excelente resistencia al deterioro.
- No ataca a los componentes de la máquina-herramiente y piezas mecanizadas.
- No produce vapor en el lugar de trabajo.
- Baja formación de espuma.
- Producto sintético.
- Libre de nitritos, fenoles, aceites minerales, metales pesados, cloro, azufre, aminas secundarias, etc.
- Contiene aditivos contra la corrosión y microbiológicos.
- Ecológico.
Ventajas
- Excelente vida útil.
- Gran poder de enfriamiento y lubricación.
- Biodegradable.
- No irrita la piel cuando es usado correctamente.
Después del uso completo del producto, no reutilizar los envases vacíos. No comer, beber ni fumar durante la manipulación del producto. Use EPP´s apropiados para su aplicación. Evite el contacto con los ojos. Evite el contacto con la piel. No ingerir.
Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Operaciones de mecanizado de metales ferrosos y no ferrosos, tales como roscado, taladrado, rectificado, cepillado, aserrado, taladrado, etc. Se puede utilizar en acero, hierro fundido, hierro laminado, acero inoxidable, aluminio, latón, bronce, estaño y cobre. Para máquinas tornadoras, incluidas las máquinas de rectificado y CNC.
Limpie el sistema del tanque de reserva de fluido de corte de la maquina con el Desengrasante ECO-W Universal. Utilice un aditivo de limpieza biológica. Diluya el fluido de corte Multi - WOC según lo indicado en ficha técnica.p
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!