Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Aceite de mantenimiento Multi Plus
Aceite de mantenimiento Multi Plus - 1
Aceite de mantenimiento Multi Plus - 2
Aceite de mantenimiento Multi Plus - 3
Aceite de mantenimiento Multi Plus - 4
Aceite de mantenimiento Multi Plus - 5
Aceite de mantenimiento Multi Plus - 6

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Aceite de mantenimiento Multi Plus

Espray multiusos de altas prestaciones con cabezal de pulverización multifuncional para uso universal

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Precios visibles tras iniciar sesión
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
Aplicación y protección universal


  • Espray sintético multiusos, versátil y de altas prestaciones

  • Elimina los chirridos y permite lubricar cualquier elemento agarrotado o atascado

  • Permite limpiar y proteger piezas de plástico y metal como, por ejemplo, paneles y carcasas

  • Permite lubricar cerraduras, bisagras, casquillos, cadenas y cerraduras de puertas

  • Cabezal rociador multiusos para una amplia gama de aplicaciones


Protección completa


  • Afloja los componentes metálicos oxidados

  • Protección contra la corrosión para metales y conjuntos eléctricos

  • Excelentes propiedades lubricantes gracias al aditivo de nitruro de boro

  • Evita que bombines y cierres se congelen

  • Hidrófugo, para proteger contra la humedad

  • Excelentes propiedades de fluencia para usarse tanto como eliminador de óxido como aerosol de contacto


Compatible con la mayoría de materiales


  • Penetra en la humedad de las inmediaciones de sistemas eléctricos y electrónicos y la desplaza

  • No provoca daños en caucho, pintura ni plástico


Resistente a altas temperaturas


  • El nitruro de boro permite tener un amplio rango de temperatura y un efecto lubricante prolongado

  • En caso de que la lubricación por aceite supere los 180 °C, el nitruro de boro se encarga de la lubricación hasta 1000 °C (lubricación en seco)
Aviso
  • Con registro NSF H1

  • Si el producto se usa a modo de película anticorrosiva, se debe desmontar por completo antes de que el dispositivo en cuestión se vuelva a utilizar
Área de aplicación

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.