Tornillos autoperforantes
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
Características
- Reducida altura de la cabeza para una mejora estética del ensamblaje.
- Permite utilización en aplicaciones donde usualmente se utilizan remaches.
- No es necesario avellanar la superficie para su alojamiento.
- El reducido avellanado bajo su cabeza permite un mejor apoyo sobre la superficie.
- Capacidad de perforación óptima.
- Gran reducción del tiempo de montaje.
- Diámetro de perforación exacto.
- Baja presión de avance.
- Gran fuerza de apriete.
Propiedades
- Mecánicas: DIN 7504.
- Límite tolerancias forma y posición: Clase producto A, norma ISO 4759-1.
- Recubrimiento superficial: Norma ISO 4042.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!